DDF159KW スッキリボックス用取付金具 Panasonic(パナソニック) 09013019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF159KW スッキリボックス用取付金具 Panasonic(パナソニック) 09013019
DDF159KW スッキリボックス用取付金具 Panasonic(パナソニック) 09013019

スッキリボックス用取付金具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
アイボリー
呼び165用
内容量1個注文コード09013019品番DDF159KW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スッキリポール用の別売部材です。

種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板アイボリー種類取付金具(スッキリボックス用)呼び165用仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする