※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポールプラス用 アウトキャップ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
114用
注文コード
09013466
品番
DDT226HU
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
仕様
耐重塩害仕様
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色
ミディアムグレーメタリック
種類
アウトキャップ
呼び
114用
入数(個)
1