Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト
Panasonic(パナソニック)の ダクト用オプション
DCライン マウントバー パーティション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09014035
品番
DHD11522B
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
DC電源用配線ダクト DCライン
付属のパーティションが取付できます。
用途
マウントバーの上部に取付けます。
種別
DCライン マウントバー パーティション
材質
(パーティション)アクリル樹脂板(透明)
色
ブラック
高さ(mm)
463
種類
2.4m用
パネル幅(mm)
2308
パネル厚(mm)
4