※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH6571K 屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック) 09014121 DH6571K 屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック) 09014121

屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格30A 300V用 注文コード09014121 品番DH6571K
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は定格など5種類から選べます 他の種類を見る

屋外型トロリーダクト用の構成部材です。

種別屋外型トロリーダクト用部材 長さ(mm)1000 型式602型用 種類ドロップアウトダクト 極数3P用 定格30A 300V用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする