※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト
Panasonic(パナソニック)の ダクト用オプション
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
30A 300V用
注文コード
09014130
品番
DH6591
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別
屋外型トロリーダクト用部材
長さ(mm)
1000
型式
1004型用
種類
ドロップアウトダクト
極数
5P用
定格
30A 300V用