※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH6399 ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック) 09014401 DH6399 ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック) 09014401

ポイント用トロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格100A 600V用 注文コード09014401 品番DH6399
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊用途向きトロリーダクト用トロリー

種別特殊用途向きトロリーダクト用部材 型式1004型用 備考40A 種類ポイント用トロリー 極数3P用 定格100A 600V用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする