THB391E-3P パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ タカチ電機工業 09015968 THB391E-3P パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ タカチ電機工業 09015968

パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09015968 品番 THB391E-3P
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。

仕様EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm)49.5×26.5 極数3P 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)17.5 適合電線(mm2)より線0.5〜2.5 適合ケーブル外径(Φmm)7〜12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする