※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT-NRT B STD NO.2-56UNC 溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー) 09015991 IT-NRT B STD NO.2-56UNC 溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー) 09015991

溝なしタップ ITニューロール IT-NRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09015991 品番 IT-NRT B STD NO.2-56UNC
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

溝なしタップです。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類UNC 呼び寸法NO.2-56UNC ねじ径NO.2 1インチ当たり山数56UNC 食付2P 精度表記STD 精度RH4 全長(mm)42 ねじ長さ(mm)9.5 シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする