※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×150 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09016926 LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×150 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09016926

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09016926 品番 LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×150
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1/8-28 ねじ径PT(Rc)1/8 1インチ当たり山数28 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)16.5 基準径位置Lp(mm)10.5 シャンク径(Φmm)8 溝数3 仕様- 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする