※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
11
全長(mm)
120
注文コード
09016944
品番
LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
シャンク径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
30
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/4-19
ねじ径
PT(Rc)1/4
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
19.5
基準径位置Lp(mm)
12.5
シャンク径(Φmm)
11
溝数
4
仕様
-
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09016944
LT-SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120
09017364
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
同メーカー代替品です。