※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT OSG(オーエスジー) 09017066 LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT OSG(オーエスジー) 09017066

管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)11 全長(mm)120 注文コード09017066 品番LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品はシャンク径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1/4-19 ねじ径PT(Rc)1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)28 基準径位置Lp(mm)21 シャンク径(Φmm)11 溝数4 仕様- 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09017066 LT-SFT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120 09017827 LT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 1本 7,698 税込8,468 同メーカー代替品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする