※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×100 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017355 LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×100 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017355

管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09017355 品番 LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×100
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 呼び寸法PT 1/4-19 ねじ径PT 1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付2.5P 全長L(mm)100 ねじ長さLc(mm)19.5 基準径位置Lp(mm)12.5 シャンク径d(Φmm)11 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする