※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09017382
品番
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19×100
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじ径
PT 3/8
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
100
ねじ長さLc(mm)
21
基準径位置Lp(mm)
14
シャンク径d(Φmm)
14
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。