曜日別特売
NI-POT 5P CPM STD M10×1 ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09018247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-POT 5P CPM STD M10×1 ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09018247
NI-POT 5P CPM STD M10×1 ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09018247

ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M10×1
ねじ径M10
内容量1本注文コード09018247品番NI-POT 5P CPM STD M10×1
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M呼び寸法M10×1ねじ径M10ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)75ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)8.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする