AUX177-43-20RH-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 09022067 AUX177-43-20RH-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 09022067

アルミコントロールボックス AUXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カバー・側板:シルバー/コーナー:ブラック 注文コード09022067 品番AUX177-43-20RH-SB
参考基準価格(税別)¥19,610 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど2160種類から選べます 他の種類を見る

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 カバー・側板:シルバー/コーナー:ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430 × 177 × 200 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする