※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNGT HSE 20×50P3-INT ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023603 PNGT HSE 20×50P3-INT ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023603

ハイス プラネットカッタ PNGT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20 ねじ径M20 ピッチ3 ピッチ(mm)3 注文コード09023603 品番PNGT HSE 20×50P3-INT
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど37種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。
また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。

シャンク径d(Φmm)20 全長L(mm)145 刃長Lc(mm)50 首下長L1(mm)60 呼び寸法M20 ねじ径M20 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ピッチ3 ピッチ(mm)3 山数- トラスコ品番633-4423 溝数5 外径(Φmm)20 適合サイズ- 最小加工径(Φmm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする