※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-NRT B HSE STD M3.5×0.6×120 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027471 TIN-LT-NRT B HSE STD M3.5×0.6×120 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027471

溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09027471 品番 TIN-LT-NRT B HSE STD M3.5×0.6×120
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 呼び寸法M3.5×0.6×120 ねじ径M3.5 ピッチ(mm)0.6 食付2P 精度表記STD 精度RH4 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)9 首下長(mm)18 シャンク径(mm)4 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする