※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-NRT P HSE STD M6×1×100 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027566 TIN-LT-NRT P HSE STD M6×1×100 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027566

溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09027566 品番 TIN-LT-NRT P HSE STD M6×1×100
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 呼び寸法M6×1×100 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 食付4P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)12 首下長(mm)24 シャンク径(mm)6 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする