※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-SPT 4P HSE 2 PF1/4-19 管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー) 09030585 TIN-SPT 4P HSE 2 PF1/4-19 管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー) 09030585

管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09030585 品番 TIN-SPT 4P HSE 2 PF1/4-19
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)1/4-19 ねじ径PF(G)1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付4P 全長(mm)62 ねじ長さ(mm)28 シャンク径(Φmm)11 溝数4 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25〜35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする