AUPE177-25-43RH-SS パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業 09030930 AUPE177-25-43RH-SS パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業 09030930

パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/シルバー 注文コード09030930 品番AUPE177-25-43RH-SS
参考基準価格(税別)¥26,940 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど1376種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 シルバー/シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250 × 177 × 430 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする