※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09032913
品番
V-LT-NRT RH7 P M8×1.25×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,040
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
全長L(mm)
100
精度
RH7
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク径d(Φmm)
6.2
首下長L1(mm)
37
ねじ長さLc(mm)
18
角幅K(mm)
5
角長Lk(mm)
8
食付Lcf
4P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09032913
V-LT-NRT RH7 P M8×1.25×100
09034252
VP-LT-NRT P CPM STD M8×1.25×100
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,898
税込
¥
5,388
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります