※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09033062
品番
V-LT-NRT RH7 B M10×1.25×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,230
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M10
全長L(mm)
150
精度
RH7
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク径d(Φmm)
7
首下長L1(mm)
41
ねじ長さLc(mm)
19
角幅K(mm)
5.5
角長Lk(mm)
8
食付Lcf
2P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09033062
V-LT-NRT RH7 B M10×1.25×150
09034401
VP-LT-NRT B CPM STD M10×1.25×150
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
8,298
税込
¥
9,128
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります