V-LT-NRT RH8 P M12×1.75×200 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 09033132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-LT-NRT RH8 P M12×1.75×200 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 09033132 V-LT-NRT RH8 P M12×1.75×200 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 09033132

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09033132 品番V-LT-NRT RH8 P M12×1.75×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,950
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス ピッチ(mm)1.75 ねじ径M12 全長L(mm)200 精度RH8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク径d(Φmm)8.5 首下長L1(mm)48 ねじ長さLc(mm)23 角幅K(mm)6.5 角長Lk(mm)9 食付Lcf4P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09033132 V-LT-NRT RH8 P M12×1.75×200 09034471 VP-LT-NRT P CPM STD M12×1.75×200 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー) 1本 10,980 税込12,078 ※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする