※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M2.5×0.45×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034742 VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M2.5×0.45×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034742

溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09034742 品番 VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M2.5×0.45×80
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M2.5×0.45×80 ねじ径M2.5 食付1P 精度表記STD 精度RH4 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)14 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ ピッチ(mm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする