※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036605
品番
DR-PNAC UMA M8×1.25-2D
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじ外径D(mm)
6.5
ドリル径d1(mm)
6.8
シャンク径d3(mm)
10
全長L(mm)
75
ドリル長L1(mm)
1.3
ねじ長L2(mm)
15.1
シャンク長L3(mm)
40
刃長LS(mm)
18.5
面取径ds(mm)
8.3
首径d2(mm)
9
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
材質
超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
478-0361
溝数
2
ねじ長さ(mm)
15.1
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
10
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)