※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036623
品番
DR-PNAC UMA M10×1.5-2D
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ねじ外径D(mm)
8.2
ドリル径d1(mm)
8.5
シャンク径d3(mm)
12
全長L(mm)
79
ドリル長L1(mm)
1.5
ねじ長L2(mm)
19.6
シャンク長L3(mm)
45
刃長LS(mm)
23.7
面取径ds(mm)
10.3
首径d2(mm)
11
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
材質
超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
478-0302
溝数
2
ねじ長さ(mm)
19.6
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
12
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)