AUH88-20-36NSB 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業 09049166 AUH88-20-36NSB 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業 09049166

開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/ブラック 注文コード09049166 品番AUH88-20-36NSB
参考基準価格(税別)¥15,720 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど448種類から選べます 他の種類を見る

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト シルバー/ブラック 質量(g)2100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×88×360 対応1/2(ハンドル/ヒンジ 個数) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする