AUR44-43-20H-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09049568 AUR44-43-20H-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09049568

ラックケース AURシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カバー・側板・取手・コーナー ブラック/パネル シルバー 注文コード09049568 品番AUR44-43-20H-BS
参考基準価格(税別)¥15,270 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど224種類から選べます 他の種類を見る

19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
パネルが差込式でスッキリした外観です。
デスクトップ型としてもご使用出来ます。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム カバー・側板・取手・コーナー ブラック/パネル シルバー 質量(g)1800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする