AUPR177-43-43P-SB パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09052840 AUPR177-43-43P-SB パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09052840

パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/ブラック 注文コード09052840 品番AUPR177-43-43P-SB
参考基準価格(税別)¥33,580 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど84種類から選べます 他の種類を見る

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム シルバー/ブラック 質量(g)5000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×177×430 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする