AUXRE133-43-20P-SB EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09054696 AUXRE133-43-20P-SB EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09054696

EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/ブラック 注文コード09054696 品番AUXRE133-43-20P-SB
参考基準価格(税別)¥21,970 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はなど112種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 シルバー/ブラック 質量(g)2900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132.5×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする