TYPE-042Y-AS 減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ 09068091 TYPE-042Y-AS 減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ 09068091 TYPE-042Y-AS 減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ 09068091 TYPE-042Y-AS 減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ 09068091

減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09068091 品番TYPE-042Y-AS
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。

用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約250 質量(kg)約3 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350
関連資料:(0.49MB)(0.12MB)
注意
※注意点 アスファルトに施工の際は2駅製のエポキシ接着剤を使用して施工してください。リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。設置の際は通過車両の種別などを考慮のうえで安全に使用できる場所での使用を考慮ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする