アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 4L CVTF2004

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード09077726 品番CVTF2004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード

種類CVTF 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
CVTフルードの交換
その他業種

2012年のスバルステラ(LA100F)のCVTに使用。
ストレーナ、オイルパン、マグネットも同時交換して組み付けました。
変速ショックが減った感じがします。
大手ATメーカーアイシン製なので安心感もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
09077726
2025-08-16
用途:
初代シエンタCVTフルード交換
寿商事 様 (不動産業)

初代シエンタ無交換で9万kmの時にCVT点検口から引抜、插入で4リッター交換、今回11万kmで同じ方法で4リッター交換するため購入、総量8リッターに対しての部分交換です。交換後の走行状況にはほとんど変化ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする