SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697

 

SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697
SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697
SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697
SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697
SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697
SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697
SPT22205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス 09078697

SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
腰廻り(cm)88~93
サイズLL
混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)
ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)
ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20)
内容量1本注文コード09078697品番SPT22205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。

種別パンツベージュサイズLLエコマーク認定認定混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)股下(cm)80機能防汚加工、消臭腰廻り(cm)88~93グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 103 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする