SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09078767 品番 SPT22205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。

種別パンツ ネイビー サイズM エコマーク認定認定 混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100) 股下(cm)80 機能防汚加工、消臭 腰廻り(cm)78〜83 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする