東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LEDレトロ電球 琥珀色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09083448
品番
LDG953LDV-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他
断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可
材質
グローブ:ガラス
質量(g)
104
タイプ
ボール型
消費電力(W)
3.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外径×高さH(Φmm×mm)
95×136
口金
E26
全光束(Lm)
200
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
1800
光源色
電球色
配光角度(°)
290
電球の種類
LED