スマートファイバアンプE3NX-FA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ高機能タイプ 接続方法コード引き出し(2m) 注文コード09084087 品番E3NX-FA21 2M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98011,980
この商品はタイプ・接続方法など11種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 接続方法コード引き出し(2m) 分類高機能タイプ 入出力1入力 2出力 出力形式NPN出力 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ高機能タイプ 電源(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m) 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする