ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
コンタクト数
6
サイズ
シングルモジュール
注文コード
09084349
品番
09140062733【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,640
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han E モジュール
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
導体断面積(mm
2
)
0.5〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
結線方法
Han-Quick Lock接続
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ