八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全278種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09089267
品番
00010000050015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥202
販売価格(税別)
¥
184
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.8
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:8
頭部高さ(mm)
k:3.5
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
15