六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 09095077 品番 00010001060055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥246
販売価格(税別)
224

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 長さ(mm)55 ピッチ(mm)1 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 寸法s(mm)二面幅:10 頭部高さ(mm)k:4 ねじの呼びM6 首下長l(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
木製品組立時
製造業

少量使いたかったので、少量パックはありがたいです。他で購入しようとすると送料の方が高くなるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする