六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 09102759 品番 0001001Y120170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 長さ(mm)170 ピッチ(mm)1.75 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 寸法s(mm)二面幅:19 頭部高さ(mm)k:8 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 首下長l(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする