曜日別特売
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528

 

LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528
LT-4918LBR 選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ 萩原 09107528

選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1台(1台)注文コード09107528品番LT-4918LBR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

豊富なカラーと2タイプの形から選べる、モダンなデザインのカフェテーブル。<Br>カラーはエレガントで大理石風の柄を楽しめる石目調と、インテリアに馴染みやすく木の風合いを再現した木目調の2タイプ。テーブルの形は丸と正方形の2種類。合計14タイプの豊富なバリエーションから選べます。木目調はブラウン・ライトブラウン・ホワイト・ナチュラルの4色。石目調はマーブルホワイト・マーブルブラック・マーブルグレーの3色。コンパクで場所を取らないので、リビングや寝室、客間など様々な場所に置くことができます。ちょっとしたスペースに設置できるので在宅ワーク、テレワークでも活躍。仕事や作業する際の机としての機能はもちろん、来客やおうちカフェをしたい時にも使いやすいサイズ。お手入れや組立ても簡単なので安心です。

用途
テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板幅(mm)Φ600ライトブラウン高さ(mm)700備考組立式奥行(mm)Φ600
注意
※脚の色を変更することはできません。お客様組立品。
※工具付属。マーブルホワイト、マーブルブラックの天板は光沢のある素材を使用しているため艶がありますが、鏡面仕上げではありません。マーブルグレーの天板はマットな質感です、艶はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする