タイヤ交換便利ツール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09110623 品番6762
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥723 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

3つの便利な機能が詰まったタイヤ交換専用ツール。
・ホイールナットの早回し
・タイヤの小石取り
・ホイールキャップはずし
タイヤ交換とメンテナンスがスムーズ・確実にできる。

セット内容ソケット:1個・差し替えツール(保護キャップ付):1本 長さ(mm)(差し替えツールサイズ)170 深さ(mm)14 適合ナットソケット/19mm、21mm ソケット長さ(mm)120
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09110623
2025-02-05
用途:
整備作業

ホイ−ルナットの取り付けに使用 全く保持しません
加工してマグネットを付けましたが使いずらいです
ボルトキャッチ機能付きボックスのコマの方が使いやすいです。

対象商品:
09110623
2020-10-26
用途:
タイヤ交換
大塚産業株式会社 様

ナットのホールが狭く奥深いホイールには便利です。近年、マツダ車に17ミリナットが採用されているので21ミリと17ミリのペアもあると便利ですね。

対象商品:
09110623
2019-12-12
用途:
タイヤ交換時
有限会社金田商会 様

アルミホイールのタイヤを交換するとき、奥まったボルトにナットを掛けるのに苦労していました。ソケットレンチにはめても緩くて抜け落ちたり
アルミに傷を付けるか心配でした。このツールはぴったりしてとても重宝しています。ただ、鉄棒のキャップはがしは細くてプラスチックにひびを入れそうで必要ないと思います。

対象商品:
09110623
2023-12-02
用途:
整備作業

ナット穴が大きすぎて、ナット保持できない

附属のホイ−ルキャップオープナ−所定位置まで差し込めない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする