664 664 サドル CIONLLI 09112154

664 サドル

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード09112154 品番664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備。
サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能。
長時間の乗車でも疲れにくい厚手のクッションを採用し、ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現。
上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ。

ブラウン 材質樹脂、スチール 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)250×210×85 質量(g)750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
電動アシスト自転車の交換用

電動アシスト自転車のサドルが壊れたので、この商品と交換しました。まだ取り換えたばかりなので耐久性は判りませんが、後の手を掛けるところがしっかりしていてイイ感じです。

2025-04-03
用途:
自転車修理

この商品は、ある程度の耐久性があるのでおすすめです。
細かい前後の角度調整も可能です。

対象商品:
11795087
2023-02-07
用途:
サドルを交換
農・林・水産業

現在使用しているサドルと交換しました。乗り心地もよく価格もとても良いです。

対象商品:
09112172
2023-01-04
用途:
普段に使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

座りごごちはやや硬いかなと感じますがコスパは良いので満足です

対象商品:
09112172
2021-11-30
用途:
ママチャリのサドル

「転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備」とある通り、
外傷を受けやすい後方両サイドの表皮が厚くなっており、プラスチック製のバンパーも付くのですが、
表皮の他の部分は薄めになっています。
そのため、カラスにクチバシでつつかれて穴が開いてしまいました。
次は表皮が全体的に厚いタイプを探そうと思います。
.                                  .
それと、「長時間の乗車でも疲れにくい厚手のクッションを採用」とありますが、
座面の形状が丸っこく饅頭のように盛り上がっているため、
新品時はうまく尻に馴染まず不安定な感じがしました。
しばらく使ううちにある程度潰れて馴染みやすくなってきたかなという矢先にカラスにやられてしまったので残念です。

1人が参考にしています
2020-12-22
用途:
2018年8月に購入

自宅前に駐輪。約1年半で表面に縦ヒビが入ってしまったので買い替え予定。意外と耐久性は低かった。

対象商品:
09112163
2019-06-29
用途:
自転車のサドル交換
製造業

以前にホームセンターで同じ様なサドルを2倍以上の値段で購入しました。品質的には全く問題ありません。この値段であれば、劣化して割れて雨が染み込んでズボンを濡らす状態になったとして、ガムテープを貼ったり別売りのサドルカバーを被せる事無く、手軽に新しいサドルに交換できます。とても良いと思います。

対象商品:
11795087
2019-05-08
用途:
自転車の補修用サドル
ヤジマワークス 様

傷んでしまったサドルを交換する為に購入しました。

私も含め、他者からも乗り心地が良いと好評です。

サドルの裏に手が掛けられる形状になっており、自転車の出し入れで持ち上げる際に非常に持ち易くなり、意外なメリットでした。

耐久性については様子を見ていこうと思いますが、傷んでも安価なのでリピートとしても良いと考えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする