TONBO まるいエラストマーまな板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09113986 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質熱可塑性ポリウレタン系エラストマー グレー 質量(g)176.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×220×4 耐熱温度(℃)140
注意
※本製品は一般的なプラスチック製、木製まな板に比べ傷がつきにくい素材ですが、包丁などで強く切りつけたりするとキズがつきます。キズがつかないことを保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。食器洗浄乾燥機等が使えますが、それ以外の道具による洗浄はおやめください。変形、変色する場合があります。食器洗浄乾燥機で使用する場合は、機器の対応サイズをよくご確認の上お買い求めください。食器洗浄乾燥機で使用する場合は変形防止のため、平らな状態でご使用ください。また、高温洗浄後はすぐにまな板に触れないでください。電子レンジやオーブンなどでは使用しいないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする