アルコノールTS

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード09114008 品番41567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。

用途
製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×167 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
機械部品,実験道具の清掃
教育・研究機関

旋盤,ボール盤で製作した機械部品の清掃,油の除去に用いています。普通に清掃できており,特に問題は感じません。

1人が参考にしています
2025-10-18
用途:
塗装作業時
製造業

大容量でコスパも良く、汚れもきれいに取れて商品に満足しました

対象商品:
09113992
2023-12-20
用途:
清掃
学校法人金蘭会学園 様 (教育・研究機関)

パソコン清掃用に購入しているが、シールをはがした後の粘着や汚れ落としにも
重宝している。

対象商品:
09114008
2022-10-13
用途:
クリーンルーム用機械の拭き上げ
株式会社森工業 様 (製造業)

アルコールの液体は、ボトルから出しやすかった。
適度に汚れ等は取れた。作業効率が上がった。

対象商品:
09114008
2022-08-27
用途:
鉄道模型工作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄道模型走行による油汚れが非常に簡単に除去でき、コスパが高いので満足して使っている、容器の形状も倒れにくくなっているので有難い。

対象商品:
09114008
2022-08-09
用途:
鉄道模型の集電部品洗浄
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

容器の大きさ、形状も適切で、アルコールとしても強い刺激臭はないうえに洗浄効果も十分です。

対象商品:
09113992
2022-06-17
用途:
問題なし

機械を拭いたり、消毒したり、色々使えて、価格も安い。満足。

対象商品:
09113992
2023-05-03
用途:
車内の消毒に使用しています。
南渡島消防事務組合 様 (その他業種)

値段、コスパ等全てに満足しております。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする