※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の 工業用潤滑油
扶桑精機の 切削油
マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
09114406
品番
MOL-AM30-18
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
精製鉱物油です。
静電効果によるもやつき防止です。
有害な添加物を含まないです。
切削性が良いです。
用途
切削オイル。
鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。
トラスコ品番
810-5262
材質
精製鉱物油
容量(L)
18
粘度
精製鉱物油:27.11
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません