ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09118360 品番 -
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。

ベルト色ブラック 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 破断荷重(kg)1325 用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 質量(g)1800 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
荷締め
運輸・通信業

思いのほか軽量で、使いやすかったです。追加購入しました。

対象商品:
62442678
2024-09-13
用途:
積荷の固定
運輸・通信業

ベルト部分が硬くも無く柔らかすぎずとても使いやすいです。

対象商品:
62442678
2024-08-02
用途:
トラック荷台の荷締め
宮野医療器株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

頑丈そうな作りなので安心して使えそうとおもいます。

対象商品:
62442678
2024-02-21
用途:
トラック荷物の固定
フジノ食品株式会社 様 (卸売・小売業)

以前購入したがもう一台に使用する必要が出たため購入。安価で丈夫で品質も良く満足したため再購入させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
62442678
2023-12-18
用途:
積荷の固定に使用しています
運輸・通信業

会社でトラックの積荷を固定するのに使用してとても良かったので更に追加注文いたします。おすすめです!

1人が参考にしています
対象商品:
62442678
2023-07-31
用途:
運搬用

設備、什器運搬用に買い増ししました。使い勝手は良いようです。
あとは耐久性となります。

2022-07-30
用途:
かご車中距離配送
株式会社マルモト 様 (運輸・通信業)

大型車にて使用してもらいましたが、タイガーベルトと比べて、ベルト自体が薄く2か月ほどでちぎれてきてしまいます。使い物になりません。典型的な安かろう悪かろうでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

対象商品:
62442678
2023-03-30
用途:
トラック荷物固定
有限会社 西田木工所 様 (製造業)

問題無く使えます。
他を使用した事が無いので比較出来ないのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする