用途メタルバイブの基本アプローチとなるリフト&フォールにおけるバイブレートアクションを圧倒的なアクションにする為に背中のアイを1つに絞ることでボディ全体がムーヴするフルバイブレートアクションを実現!ウェイト形状にも徹底的にこだわり水平フォールを実現したボディバランスは異次元なトラブルレスを実現!!ハイアピールのリフト&フォールで誘う背中のアイとアプローチで誘うフロントアイとの使い分けで様々な状況へのアジャストを可能にしたオリジナルコンセプトメタルバイブレーションヴァルキャノン登場!!
その他リング:0色C206 メタルトリュフグロー質量(g)1.8フックジャイロフックライド7サイズ(mm)25