バルキャノン1.8g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M146 マットアーススプラッシュ 注文コード09124565 品番M146 マットアーススプラッシュ
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ダウンサイズモデルとなるスモールシルエットの1.8g登場!!

用途メタルバイブの基本アプローチとなるリフト&フォールにおけるバイブレートアクションを圧倒的なアクションにする為に背中のアイを1つに絞ることでボディ全体がムーヴするフルバイブレートアクションを実現!ウェイト形状にも徹底的にこだわり水平フォールを実現したボディバランスは異次元なトラブルレスを実現!!ハイアピールのリフト&フォールで誘う背中のアイとアプローチで誘うフロントアイとの使い分けで様々な状況へのアジャストを可能にしたオリジナルコンセプトメタルバイブレーションヴァルキャノン登場!! その他リング:0 M146 マットアーススプラッシュ 質量(g)1.8 フックジャイロフックライド7 サイズ(mm)25
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする