曜日別特売
M171 ジャストショットピンク バルキャノン1.8g ヴァルケイン 09124581

M171 ジャストショットピンク バルキャノン1.8g ヴァルケイン 09124581
M171 ジャストショットピンク バルキャノン1.8g ヴァルケイン 09124581
M171 ジャストショットピンク バルキャノン1.8g ヴァルケイン 09124581

バルキャノン1.8g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M171 ジャストショットピンク注文コード09124581品番M171 ジャストショットピンク
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ダウンサイズモデルとなるスモールシルエットの1.8g登場!!

用途
メタルバイブの基本アプローチとなるリフト&フォールにおけるバイブレートアクションを圧倒的なアクションにする為に背中のアイを1つに絞ることでボディ全体がムーヴするフルバイブレートアクションを実現!ウェイト形状にも徹底的にこだわり水平フォールを実現したボディバランスは異次元なトラブルレスを実現!!ハイアピールのリフト&フォールで誘う背中のアイとアプローチで誘うフロントアイとの使い分けで様々な状況へのアジャストを可能にしたオリジナルコンセプトメタルバイブレーションヴァルキャノン登場!!
その他リング:0M171 ジャストショットピンク質量(g)1.8フックジャイロフックライド7サイズ(mm)25
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする